Beschreibung:
Diese Polierscheibe der Gruppe P6 ermöglicht Ihnen eine einfache Verbesserung von Oberflächengüte und Maßgenauigkeit Ihres Werkstücks. Das Kompaktkorn der Polierscheibe besteht aus vielen kleinen Schleifpartikeln, die zu einem großen Agglomerat verklebt wurden, so bleiben die Schleifkörner länger im Werkzeug verankert und das Werkzeug setzt sich nicht zu: Sie erreichen schneller das gewünschte Oberflächenergebnis. Dieses Werkzeug wird zum Polieren von Stahl, Bunt-, Edel- und Sintermetallen, Kunststoffen sowie zum Feinst- und Effektschleifen eingesetzt. Die Polierscheibe ist im Trocken- und Nassschliff einsetzbar. Aufgrund der hohen Standzeiten und guten Kantenstabilität ist die Scheibe hervorragend in automatisierten Prozessen wie dem Spitzenlos-Rundschleifen von Rohren oder dem Marmorieren von Edelstahlblechen geeignet. Regelmäßige Tests garantieren eine hohe Sicherheit.
Merkmal:
Werkzeugform: Scheibe
Härte: SHP - sehr hart
Körngröße: 120
Produktverpackung: Beutel
Schleifmittel: EKW CG (Kompaktkorn)
Sicherheitsnorm: EN 12413
V max. : 63 m/s
Verpackungsbeschriftung: LUKAS-ERZETT
Werkzeugart: Polierscheiben
Werkzeugaufnahme: Bohrung
Werkzeugaufnahmeabmessung: 25 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe: 20 mm
Werkzeugdurchmesser: 200 mm
Vorteil:
Beim Kompaktkorn werden viele kleine Schleifpartikel zu einem großen Agglomerat verklebt, so bleiben die Schleifkörner länger im Werkzeug verankert und das Werkzeug setzt sich nicht zu: Sie erreichen schneller das gewünschte Oberflächenergebnis.
Die hohe Härte und das scharfe Korn des Edelkorunds sorgen für eine lange Lebensdauer dieses Werkzeuges. Auch harte Werkstoffe lassen sich gut bearbeiten.
Verwendung:
Stahl und Stahlguss: gut geeignet
Legierte/Vergütete Stähle: gut geeignet
Werkzeugstähle: gut geeignet
Rost-/säure-/hitzebeständiger Stahl und Stahlguss: gut geeignet
Gusseisen: gut geeignet
Aluminium-, Magnesium- und Kuper-Legierungen: gut geeignet
Werkstoff:
Stahl
Edelstahl
Aluminium
Guss
Passend für:
Entgraten: geeignet
Feinschleifen: gut geeignet
Polieren: gut geeignet
Fräsen: -
Gravieren: -
Gussputzen: -
Kehlnahtschleifen: -
Lack entfernen: geeignet
Präzisionsbearbeitung: -
Reinigen: gut geeignet
Satinieren: -
Schruppschleifen: -
Hinweis:
Ausdauerndes Arbeiten: Verbesserte Standzeiten durch optimierte Verklebung der Schleifkörner
Hohe Härte und Schärfe für eine lange Lebensdauer
In kurzer Zeit werden gute Oberflächenergebnisse erreicht
Zerspant auch härtere Werkstoffe effizient
Kein Zusetzen des Schleifbelags dank offener Kornstreuung
Geprüfte Qualität: Hohe Sicherheit durch regelmäßige Tests