• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spezialknarre (Gerüstbau) 14X17

Artikel-Nr.: 171S 14X17
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 171S 14X17
EAN / GTIN 4991644653126
Herstellernummer 171S 14X17
L-Nummer L60050 7431

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 250 mm
D1: 44,6 mm
Griff
Abtrieb 14X17 mm
Zwölfkant, doppelseitig
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb