• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Crimpeinsatz für Solar-Steckverbinder gesis® solar PST 40 (Wieland)

Artikel-Nr.: 97 49 69 2
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Crimpwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 97 49 69 2
EAN / GTIN 4003773072126
Herstellernummer 97 49 69 2
L-Nummer L70010 1319

Beschreibung

Beschreibung:

  • Anwendung: Solar-Steckverbinder gesis solar PST 40 (Wieland) 4,0 - 10,0 mm²

Merkmal:

  • Anwendung: Solar-Steckverbinder gesis® solar PST 40 (Wieland)
  • Kapazität Quadratmillimeter: 4 - 10mm²
  • Anzahl der Nester: 3
  • AWG: 12 - 8

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb