Crimpzange für Aderendhülsen, für Leiterquerschnitt: 2,5mm2

Artikel-Nr.: 729404 2,5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
220 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für Leiterquerschnitt (mm2) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 150 mm
für Leiterquerschnitt 0,25 mm2 - 2,5 mm2
Produktart Crimpzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 729404 2,5
EAN / GTIN 4062406790509
Herstellernummer 729404 2,5

Beschreibung

Ausführung:

Zangenkörper gesenkgeschmiedet. Zange schwarz atramentiert, Kopf poliert. Ausgekerbte Backen zum Verpressen von Aderendhülsen nach DIN 46228.
Griffe mit Kunststoff überzogen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb