• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Abisolierzange mit Öffnungsfeder, universal tauchisoliert, VDE-geprüft verchromt 160 mm

Artikel-Nr.: 11 07 160
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 11 07 160
EAN / GTIN 4003773015499
Herstellernummer 11 07 160
L-Nummer L70010 369

Beschreibung

Beschreibung:

  • für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter mit Kunststoff- oder Gummiisolation max. Ø 5 mm oder 10 mm² Leiterquerschnitt
  • einfache Verstellung auf den gewünschten Draht- oder Litzendurchmesser durch Rändelschraube und Kontermutter

Merkmal:

  • Abisolierwerte Quadratmillimeter: 10mm²
  • Abisolierwerte (Durchmesser): Ø 5,0mm
  • AWG: 8
  • VDE-geprüft: ja
  • verchromt
  • tauchisoliert, VDE-geprüft

Norm:

IEC 60900

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile