• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hammer, Meißel etc. TCS WT 102-109/16 16tlg

Artikel-Nr.: 96830119
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
Ausführung mit Werkzeugsortiment
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 96830119
EAN / GTIN 4018754248742
Herstellernummer 96830119
L-Nummer L60010 5930

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für die Schubladen des Werkzeug-Trolleys Nr. 13217
  • 460 x 250 x 30 mm
Inhalt 16-teilig:
  • 1 Flachmeißel, flachoval Nr. 102: L.175 mm
  • 1 Körner Nr. 105: 120 x 12 mm
  • 6 Splinttreiber Nr. 108: 115 x 2; 150 x 3; 150 x 4; 150 x 5; 150 x 6; 150 x 8 mm
  • 1 Splinttreiber mit Führungshülse Nr. 109: 100 x 3,4 mm
  • 1 Nylonhammer Nr. 10956: D. 27 mm
  • 1 Schlosserhammer Nr. 10961: 300 g
  • 1 Teleskop-Edelstahlspiegel Nr. 12921M: D. 32 mm
  • 1 Rollbandmaß Nr. 12935/3: 3 m
  • 1 Stahl-Maßstab Nr. 13110: 300 mm
  • 1 Kabelmesser Nr. 12320: L. 111 mm
  • 1 LED-Stiftlampe Nr. 13126-2: L.132 mm

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 16
  • Inhalt: 300 mm
  • Höhe mm (h): 30 mm
  • Länge mm (L): 460 mm
  • Gewicht: 1790 g
  • Breite mm (b): 250 mm