• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüssel Satz 0,5 x 4 – 1 x 6 ∙ 2 – 32 ∙ E5 – E20 ∙ PH1 – PH3 ∙ PZ1 – PZ3 ∙ T6 – T40 Außen Sechskant-Tractionsprofil, Außen TORX® Profil, Tamper Resistant TORX® Profil, Innen TORX® Profil, Inne

Artikel-Nr.: 163-513/122
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 163-513/122
EAN / GTIN 4000896214990
Herstellernummer 163-513/122
L-Nummer L60140 4457

Beschreibung

Beschreibung:

  • HAZET Safety-Insert-System (SIS)
Für HAZET Assistent mit Schubladen-Tiefe von 398 mm:
173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179W ∙ 179NW ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL ∙ 179AXXL ∙ 179TXXL ∙ 180
  • Antrieb: Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll), Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll), Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll), Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll)
  • Abtrieb: Außen Sechskant-Tractionsprofil, Außen TORX® Profil, Tamper Resistant TORX® Profil, Innen TORX® Profil, Innen Sechskant Profil, Pozidriv Profil PZ, Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil
  • Schlüsselweite: ∙ 0,5 x 4 – 1 x 6 ∙ 2 – 32 ∙ E5 – E20 ∙ PH1 – PH3 ∙ PZ1 – PZ3 ∙ T6 – T40
  • Abmessungen / Länge: 519 mm x 392 mm
  • Für Handbetätigung
  • Ordnungssystem Größe: 3/3+ (519 x 392 mm)
HAZET Safety-Insert-System (SIS)
  • Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
  • Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
  • Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
  • Passend für alle HAZET Werkstattwagen Assistent mit Schubladen

    Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50
  • Anzahl Werkzeuge: 122

Lieferumfang:

Bit Halter 810SPC-6.3
Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 850-5.5 ∙ 850-6 ∙ 850-7 ∙ 850-8 ∙ 850-9 ∙ 850-10 ∙ 850-11 ∙ 850-12 ∙ 850-13
Steckschlüsseleinsatz ∙ TORX® 850-E5 ∙ 850-E6 ∙ 850-E7 ∙ 850-E8 ∙ 850-E10
HiPer Feinzahn-Umschaltknarre 863HP
Verlängerung 867-2
Verlängerung 868
Universal Gelenk 869
Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 880-10 ∙ 880-11 ∙ 880-12 ∙ 880-13 ∙ 880-14 ∙ 880-15 ∙ 880-16 ∙ 880-17 ∙ 880-18 ∙ 880-19 ∙ 880-21 ∙ 880-22
HiPer Feinzahn-Umschaltknarre 8816HP
Universal Gelenk 8820
Verlängerung 8821-3 ∙ 8821-6 ∙ 8821-10
Reduzierstück 8858-2
Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 900-10 ∙ 900-11 ∙ 900-12 ∙ 900-13 ∙ 900-14 ∙ 900-15 ∙ 900-16 ∙ 900-17 ∙ 900-18 ∙ 900-19 ∙ 900-20 ∙ 900-21 ∙ 900-22 ∙ 900-23 ∙ 900-24 ∙ 900-26 ∙ 900-27 ∙ 900-28 ∙ 900-30 ∙ 900-32
Steckschlüsseleinsatz ∙ TORX® 900-E10 ∙ 900-E12 ∙ 900-E14 ∙ 900-E16 ∙ 900-E18 ∙ 900-E20
Quergriff 915
HiPer Feinzahn-Umschaltknarre 916HP
Verlängerung 917-5
Verlängerung 918-10
Universal Gelenk 920
Reduzierstück 958-2
Reduzierstück 1058-2

Bit Satz 2240N/51
Bit 2204N-2 2204N-2.5 2204N-3 2204N-4 2204N-5 2204N-6 2208N-4 2208N-6 2208N-8 2208N-9 2215N-PH1 2215N-PH2 2215N-PH3 2216N-PZ1 2216N-PZ2 2216N-PZ3 2223N-T6 2223N-T7 2223N-T8 2223N-T9 2223N-T10 2223N-T15 2223N-T20 2223N-T25 2223N-T27 2223N-T30 2223N-T40 2223N-T10H 2223N-T15H 2223N-T20H 2223N-T25H 2223N-T27H 2223N-T30H
Adapter 2239N-6

Adapter 2250-1

Passende Produkte

Ersatzteile