Jeu de clés à douilles ∙ Carré creux 6,3 mm (1/4 pouce), Carré creux 10 mm (3/8 pouce), Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce), Hexagone massif 6,3 (1/4 pouce) ∙ Profil Traction à 6 pans extérieurs, Profil

Réf.: 163-513/122
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et des conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 163-513/122
EAN / GTIN 4000896214990
Réf. fabricant 163-513/122
Article hors catalogue L60140 4457

Description

Description:

  • Garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System » (SIS) HAZET
Pour HAZET servante d'atelier Assistent avec des tiroirs d'une profondeur de 398 mm :
173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179W ∙ 179NW ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL ∙ 179AXXL ∙ 179TXXL ∙ 180
  • Entraînement : Carré creux 6,3 mm (1/4 pouce), Carré creux 10 mm (3/8 pouce), Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce), Hexagone massif 6,3 (1/4 pouce)
  • Sortie : Profil Traction à 6 pans extérieurs, Profil TORX® extérieur, Profil TORX® « tamper résistant », Profil TORX® intérieur, Profil à 6 pans intérieurs, Profil Pozidriv PZ, Profil Phillips PH, Profil à fente
  • Taille: ∙ 0,5 x 4 – 1 x 6 ∙ 2 – 32 ∙ E5 – E20 ∙ PH1 – PH3 ∙ PZ1 – PZ3 ∙ T6 – T40
  • Dimensions / longueur : 519 mm x 392 mm
  • Utilisation manuelle
  • Taille système de rangement: 3/3+ (519 x 392 mm)
Garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System » (SIS) HAZET
  • Système de rangement parfait – tous les outils y trouvent leur place
  • Vérification générale intégrée et rapide – l'absence d'un outil est immédiatement remarquée
  • Possibilités de combinaisons infinies
  • Appropriée à toutes les servantes d'atelier HAZET servante d'atelier Assistent avec tiroirs

    Pour les servantes d'atelier servante d'atelier Assistent 173, 179 (XL-XXL) et 180, nous recommandons l'utilisation supplémentaire de garniture en mousse souple 163-522x40 ou 163-522x50
  • Nombre d'outils : 122

Livraison:

Porte-embouts (bits) 810SPC-6.3
Douille ∙ 6 pans 850-5.5 ∙ 850-6 ∙ 850-7 ∙ 850-8 ∙ 850-9 ∙ 850-10 ∙ 850-11 ∙ 850-12 ∙ 850-13
Douille ∙ TORX® 850-E5 ∙ 850-E6 ∙ 850-E7 ∙ 850-E8 ∙ 850-E10
Cliquet réversible à denture fine HiPer 863HP
Rallonge 867-2
Rallonge 868
Cardan universel 869
Douille ∙ 6 pans 880-10 ∙ 880-11 ∙ 880-12 ∙ 880-13 ∙ 880-14 ∙ 880-15 ∙ 880-16 ∙ 880-17 ∙ 880-18 ∙ 880-19 ∙ 880-21 ∙ 880-22
Cliquet réversible à denture fine HiPer 8816HP
Cardan universel 8820
Rallonge 8821-3 ∙ 8821-6 ∙ 8821-10
Pièce de réduction 8858-2
Douille ∙ 6 pans 900-10 ∙ 900-11 ∙ 900-12 ∙ 900-13 ∙ 900-14 ∙ 900-15 ∙ 900-16 ∙ 900-17 ∙ 900-18 ∙ 900-19 ∙ 900-20 ∙ 900-21 ∙ 900-22 ∙ 900-23 ∙ 900-24 ∙ 900-26 ∙ 900-27 ∙ 900-28 ∙ 900-30 ∙ 900-32
Douille ∙ TORX® 900-E10 ∙ 900-E12 ∙ 900-E14 ∙ 900-E16 ∙ 900-E18 ∙ 900-E20
Poignée coulissante 915
Cliquet réversible à denture fine HiPer 916HP
Rallonge 917-5
Rallonge 918-10
Cardan universel 920
Pièce de réduction 958-2
Pièce de réduction 1058-2

Jeu d'embouts-tournevis (bits) 2240N/51
Embout-tournevis (bit) 2204N-2 2204N-2.5 2204N-3 2204N-4 2204N-5 2204N-6 2208N-4 2208N-6 2208N-8 2208N-9 2215N-PH1 2215N-PH2 2215N-PH3 2216N-PZ1 2216N-PZ2 2216N-PZ3 2223N-T6 2223N-T7 2223N-T8 2223N-T9 2223N-T10 2223N-T15 2223N-T20 2223N-T25 2223N-T27 2223N-T30 2223N-T40 2223N-T10H 2223N-T15H 2223N-T20H 2223N-T25H 2223N-T27H 2223N-T30H
Adaptateur 2239N-6

Adaptateur 2250-1

Produits adaptés

Pièces de rechange