Steckschlüssel Satz ∙ TORX® Doppel-Ringschlüssel ∙ Steckschlüsseleinsätze usw. 10 – 22 ∙ E4 – E24 ∙ T6 – T60 Außen TORX® Profil, Tamper Resistant TORX® Profil, Innen TORX® Profil, Außen Sechskant-Tra
Produktdetails
Identifikationsnummern & Klassifikationen
Artikelnummer | 163-53/75 | |
EAN / GTIN | 4000896122783 | |
Herstellernummer | 163-53/75 |
Beschreibung
Beschreibung:
- HAZET Safety-Insert-System (SIS)
- Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll), Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll), Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll), Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll)
- Abtrieb: Außen TORX® Profil, Tamper Resistant TORX® Profil, Innen TORX® Profil, Außen Sechskant-Tractionsprofil
- Schlüsselweite: ∙ 10 – 22 ∙ E4 – E24 ∙ T6 – T60
- Abmessungen / Länge: 519 mm x 342 mm
- Netto-Gewicht (kg): 3.13 kg
- Für Handbetätigung
- Ordnungssystem Größe: 3/3 (519 x 342 mm)
- Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
- Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
- Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
- Passend für alle HAZET Werkstattwagen Assistent mit Schubladen
Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50 - Anzahl Werkzeuge: 75
Lieferumfang:
Doppel-Ringschlüssel TORX® 609-E6XE8 ∙ 609-E10XE12 ∙ 609-E14XE18 ∙ 609-E20XE24
Schraubendreher trinamic 803-T6 ∙ 803-T7 ∙ 803-T8 ∙ 803-T9 ∙ 803-T10 ∙ 803-T15 ∙ 803-T20 ∙ 803-T25 ∙ 803-T27 ∙ 803-T30
Steckschlüsseleinsatz ∙ TORX® 850-E4 ∙ 850-E5 ∙ 850-E6 ∙ 850-E7 ∙ 850-E8
Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 880-10 ∙ 880-11 ∙ 880-12 ∙ 880-13 ∙ 880-14 ∙ 880-15 ∙ 880-16 ∙ 880-17 ∙ 880-18 ∙ 880-19 ∙ 880-21 ∙ 880-22
Steckschlüsseleinsatz ∙ TORX® 880-E10 ∙ 880-E11 ∙ 880-E12 ∙ 880-E14
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz ∙ TORX® 8802-T40 ∙ 8802-T45
HiPer Feinzahn-Umschaltknarre 8816HP
Universal Gelenk 8820
Verlängerung 8821-3 ∙ 8821-6 ∙ 8821-10
Steckschlüsseleinsatz ∙ TORX® 900-E16 ∙ 900-E18 ∙ 900-E20 ∙ 900-E24
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz ∙ TORX® 992-T50 ∙ 992-T55 ∙ 992-T60
Winkelschraubendreher 2115-T6 ∙ 2115-T7 ∙ 2115-T8 ∙ 2115-T9 ∙ 2115-T10 ∙ 2115-T15 ∙ 2115-T20 ∙ 2115-T25 ∙ 2115-T27 ∙ 2115-T30 ∙ 2115-T40
Bit 2223N-T6 ∙ 2223N-T7H ∙ 2223N-T8H ∙ 2223N-T9H ∙ 2223N-T10H ∙ 2223N-T15H ∙ 2223N-T20H ∙ 2223N-T25H ∙ 2223N-T27H ∙ 2223N-T30H ∙ 2223N-T40H
Bit 2223LG-T25
Adapter 2250-1 ∙ 2250-2
HiPer Feinzahn-Umschaltknarre für Bits ∙ feinverzahnt 863HPB