• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VDE Set mit Slim Wechselklingen, in kompakter Stoff-Rolltasche, für Schlitz-, Kombi- und Torx®-Schrauben, VDE geprüft, zum Arbeiten bis 1000 Volt AC oder 1500 DC, mit zur Spitze reduziertem Durchmesser, für tiefliegende Schrauben und Federzugelemente

Artikel-Nr.: 5219.SU
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Werkzeugsortiment

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5219.SU
EAN / GTIN 7610733287826
Herstellernummer PB 5219.SU
L-Nummer L60060 3150

Beschreibung

Beschreibung:

  • Classic VDE Slim Schraubendreher, Set in kompakter, hochwertiger Stoff-Rolltasche
  • für Schlitz-, Kombischraube Pozidriv-Schlitz- und Torx®-Schrauben
  • VDE geprüft, sicheres Arbeiten bis 1000 Volt Wechsel- oder 1500 Volt Gleichspannung
  • Grundausstattung für elektrische Arbeiten, in der Werkstatt, zu Hause oder unterwegs, vielseitiger Einsatz
  • mit zur Spitze reduziertem Klingendurchmesser, für tiefliegende Schrauben und Federzugelemente
  • Schnelldrehzone und Abrutschschutz für Daumen und Zeigefinger, sicherer Halt bei Verwendung in der Hand
  • Farbcode pro Schraubentyp, schnelle Identifikation
  • schlanker Griff, platzsparend und ideal für feine Abstimmarbeiten
  • Rolltasche: eingerollt kompakt transportiert, mit praktischer Gurtschlaufe für Tragekomfort
  • acht Qualitätswerkzeuge übersichtlich geordnet, sofort einsatzbereit
  • aus robustem Polyestergewebe, abwaschbar und leicht zu reinigen dank PVC-Beschichtung
  • zu Ihrer Sicherheit: VDE Wechselklingen dürfen nur mit den PB Swiss Tools VDE Wechselgriffen verwendet werden!