• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher Satz ∙ schutzisoliert 0,4 x 2,5 – 0,8 x 4 ∙ PH1 – PH3 Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil

Artikel-Nr.: 163-229/7
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
Artikelnummer 163-229/7
EAN / GTIN 4000896177844
Herstellernummer 163-229/7
L-Nummer L60140 3099

Beschreibung

Beschreibung:

  • HAZET Safety-Insert-System (SIS)
  • Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET Assistent
  • Oberfläche: schutzisoliert
  • IEC 60900:2018
  • Abtrieb: Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil
  • Schlüsselweite: ∙ 0,4 x 2,5 – 0,8 x 4 ∙ PH1 – PH3
  • Abmessungen / Länge: 342 mm x 172 mm
  • VDE Schutzisolierung bis 1000V
  • Netto-Gewicht (kg): 0.49 kg
  • Ordnungssystem Größe: 1/3 (342 x 172 mm) / für HAZET 165-L
HAZET Safety-Insert-System (SIS)
  • Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
  • Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
  • Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
  • Passend für alle HAZET Werkstattwagen Assistent mit Schubladen

    Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50
  • Anzahl Werkzeuge: 7

Lieferumfang:

Elektriker-Schraubendreher ∙ schutzisoliert 810VDE-25 ∙ 810VDE-30 ∙ 810VDE-35 ∙ 810VDE-40
Elektriker-Schraubendreher ∙ schutzisoliert 810VDE-PH1 ∙ 810VDE-PH2 ∙ 810VDE-PH3

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile