• Letzte Chance! Nur wenig verfügbare Artikel und demnächst nicht mehr im Sortiment.

Schraubendreher für Pozidriv, kurz, mit 2K-Haptoprene-Heft 1

Artikel-Nr.: 667725 1
Rabatt
6,15 €
Preis gültig bis zum 26.05.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Kreuzschlitzgröße 1
für Schrauben-⌀ 2,1 − 3 mm
Klingenlänge 30 mm
ganze Länge 80 mm
Abtriebsprofil Pozidriv-Schraubendreher
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 667725 1
EAN / GTIN 4045197923677

Beschreibung

Ausführung:

Kraftheft mit hautfreundlicher, griffiger Oberfläche und einem Kern aus besonders zähem und schlagfestem Polypropylen. Durch die besondere Oberflächenstruktur können auch mit nassen oder öligen Händen hohe Drehmomente übertragen werden. Klinge aus Chrom-Vanadium-Sonderlegierung mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit. Oberfläche vernickelt und verchromt, Spitze schwarz.
Kraftheft mit handfreundlicher, griffiger Haptoprene-Oberfläche.