• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher T20 Innen TORX® Profil

Artikel-Nr.: 810-T20
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 810-T20
EAN / GTIN 4000896205202
Herstellernummer 810-T20
L-Nummer L60140 4225

Beschreibung

Beschreibung:

  • Aufhängeloch im Griff
  • Rundklinge
  • Rutschfester HAZET 3-Komponenten-Griff - für hohe Kraftübertragung
  • Oberfläche: Klinge mattverchromt, Spitze brüniert
  • Abtrieb: Innen TORX® Profil
  • Schlüsselweite: ∙ T20
  • Abmessungen / Länge: 185 mm
  • Länge l1: 100 mm