Schraubendreher-Satz für Torx®, mit 2K-Haptoprene-Heft

Artikel-Nr.: 625336
ab 
auf Anfrage
Lieferbar
1 436 Stück sofort lieferbar
  • Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl

Beschreibung

Ausführung:

Ergonomisch geformtes Kraftheft mit griffiger Haptoprene-Oberfläche und einem schlagfestem Kunststoffkern. Durch die besondere Oberflächenstruktur können auch mit nassen oder öligen Händen hohe Drehmomente übertragen werden. Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl. Oberfläche vernickelt und verchromt, Spitze schwarz. Ab Gr. TX30 mit Sechskant für Schlüsselhilfe.

Vorteil:

Durch Bohrung im Torx®-Profil auch für Schrauben mit Sicherungsstift geeignet.