Juego de destornilladores para Torx®, con mango Haptoprene de 2 componentes

Número de artículo: 625336
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
1,437 piezas en stock
  • Material: Acero al cromo-vanadio

Descripción

Ejecución:

Mango rígido de forma ergonómica con superficie de Haptoprene de agarre firme y núcleo de plástico resistente a los golpes. Gracias a la estructura superficial especial, se pueden transmitir pares de apriete elevados incluso con manos húmedas y aceitosas. Varilla de acero al cromo vanadio. Superficie niquelada y cromada, punta negra. A partir del tam. TX30 hexagonal para ayuda de llave.

Ventaja:

Gracias al taladro en el perfil Torx® también es adecuado para tornillos con pasador de seguridad.