Exécution:
Manche de forme ergonomique avec surface en Haptoprene pour une bonne prise en main et corps en plastique résistant aux chocs. Grâce à la structure particulière de la surface, il est possible de transmettre des couples élevés, même avec les mains humides ou couvertes d’huile. Lame en acier au chrome-vanadium. Surface nickelée et chromée, extrémité noire. A partir de la réf. TX30, avec six pans pour prise de clé.
Avantage(s):
Conviennent également aux vis avec tige de sécurité grâce à l’alésage dans le profil Torx®.