• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher Satz HEXAnamic® 0,8 x 4 – 1,2 x 6,5 ∙ PH1 – PH2 Schlitz Profil, Kreuzschlitz Profil PH

Artikel-Nr.: 802/5
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 802/5
EAN / GTIN 4000896147359
Herstellernummer 802/5
L-Nummer L60140 507

Beschreibung

Beschreibung:

  • Rutschfester HAZET 3-Komponenten-Griff - für hohe Kraftübertragung
  • Oberfläche: verchromt
  • Abtrieb: Schlitz Profil, Kreuzschlitz Profil PH
  • Schlüsselweite: ∙ 0,8 x 4 – 1,2 x 6,5 ∙ PH1 – PH2
  • Netto-Gewicht (kg): 0.53 kg
  • Anzahl Werkzeuge: 5

Lieferumfang:

Schraubendreher HEXAnamic® 802-40 ∙ 802-55 ∙ 802-65
Schraubendreher HEXAnamic® 802-PH1 ∙ 802-PH2