• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher ∙ mit Schlagkappe PH1 Kreuzschlitz Profil PH

Artikel-Nr.: 810U-PH1
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 810U-PH1
EAN / GTIN 4000896200498
Herstellernummer 810U-PH1
L-Nummer L60140 4122

Beschreibung

Beschreibung:

  • Klinge mit 6-kant-Ansatz als Schlüsselhilfe zum Aufbringen hoher Lösekräfte
  • Rundklinge
  • Rutschfester HAZET 3-Komponenten-Griff - für hohe Kraftübertragung
  • Oberfläche: Klinge mattverchromt, Spitze brüniert
  • Abtrieb: Kreuzschlitz Profil PH
  • Schlüsselweite: ∙ PH1
  • Abmessungen / Länge: 180 mm
  • Länge l1: 80 mm