Schraubendreher für Schlitz, mit 2K-SwissGrip-Heft, Schneidenbreite b: 3,5mm

Artikel-Nr.: 660040 3,5
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
406 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schneidenbreite b (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Werkstoff: PB Swiss Tools-Sonderlegierung

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Serie SwissGrip
Schneidenbreite b 3,5 mm
Klingenbezeichnung 1
Schneidenstärke a 0,5 mm
Klingenlänge 90 mm
ganze Länge 180 mm
Klingenspitze schwarz
Abtriebsprofil Schlitz-Schraubendreher
Ausführung Schaft rund
Schlagkappe nein
Werkstoff PB Swiss Tools-Sonderlegierung
Werkstoff Griff Elastomer
Oberfläche vernickelt und verchromt
Betätigungssechskant nein
durchgehende Klinge nein
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 660040 3,5
EAN / GTIN 7610733249664
Herstellernummer 8100.1-90 GR

Beschreibung

Ausführung:

SwissGrip-Kraftheft mit hautfreundlichem Elastomer-Mantel und einem Kern aus besonders zähem und schlagfesten Polypropylen. Auch mit nassen und öligen Händen können hohe Drehmomente übertragen werden. Klinge aus PB Swiss Tools-Sonderlegierung mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit. Oberfläche vernickelt und verchromt. Spitze schwarz. Abgesetzte planparallele Schneiden mit Flächen- statt Linienkontakt für höhere Drehmoment-Übertragung.
Griffe mit Farbcodierung „Rainbow“ für schnelles Finden der richtigen Abtriebsgröße.

Vorteil:

  • Abgesetzte planparallele Schneiden mit Flächen- statt Linienkontakt für höhere Drehmoment-Übertragung.
  • Kein Cam-out Effekt.
  • Schneiden perfekt passend für genormte und ungenormte Schraubenschlitze.
  • Glatte, gratfreie Rundung des Griffes verhindert Reibung im Handteller.
  • Ballige, ergonomische Form mit griffiger, hautfreundlicher Oberfläche garantiert ermüdungsfreies Arbeiten und hohe Drehmomente.
  • Abrollschutz.
  • Kennzeichnung mit Abtriebssymbol und Größe.

Verwendung:

Für Reparatur- und Montagearbeiten, zum Lösen festsitzender Schrauben etc.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Schraubendreher für Schlitz, mit 2K-SwissGrip-Heft, Schneidenbreite b: 3,5mm

Schraubendreher für Schlitz, mit 2K-SwissGrip-Heft, Schneidenbreite b: 3,5mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
406 Stück sofort lieferbar
5,60 €
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
4,47 €
Abtriebsprofil Schlitz-Schraubendreher Schlitz-Schraubendreher
ganze Länge 180 mm 180 mm
Klingenbezeichnung 1
Klingenlänge 90 mm 90 mm
Schneidenbreite b 3,5 mm 3,5 mm
Schneidenstärke a 0,5 mm 0,6 mm
Produktart Schraubendreher Schraubendreher

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb