• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschluessel 3/4″ 6-Kant lang 26mm

Artikel-Nr.: K.26LA
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer K.26LA
EAN / GTIN 3148510301457
Herstellernummer K.26LA
L-Nummer L60130 8117

Beschreibung

Beschreibung:

  • OGV-Profil®: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern
  • Sicherheitsverriegelung an Umschaltknarren und Antriebselementen, die mit einrastendem Stift ausgestattet sind
  • Mit Schnellentriegelungsknopf versehen
  • seidenmatt verchromt

Merkmal:

  • A [mm]: 26
  • d [mm]: 36
  • d1 [mm]: 38,9
  • B [mm]: 87,5
  • L [mm]: 90
  • L1 [mm]: 24
  • 6-Kant [mm]: 6
  • Gewicht in Gramm: 474