• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschluessel 1″ 6-Kant 100mm

Artikel-Nr.: M.100HA
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer M.100HA
EAN / GTIN 3148516635501
Herstellernummer M.100HA
L-Nummer L60130 4354

Beschreibung

Beschreibung:

  • Dünner Sockel für Gewichtsersparnis
  • Sicherheitsverriegelung an Umschaltknarren und Antriebselementen, die mit einem Sicherungsstift ausgestattet sind
  • mit Entriegelungsknopf
  • seidenmatt verchromt

Merkmal:

  • A [mm]: 100
  • d [mm]: 71,3
  • d1 [mm]: 133,0
  • L [mm]: 115
  • L1 [mm]: 56
  • 6-Kant [mm]: 6
  • Gewicht in Kilogramm: 4,225

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb