• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/4″ TORX Bit-Steckschlüssel T20H

Artikel-Nr.: 2025-28 T20H
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2025-28 T20H
EAN / GTIN 4991644007509
Herstellernummer 2025-28 T20H
L-Nummer L60050 7654

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 28 mm
Dimension D2: 12 mm
Antrieb: 1/4″
Innenvierkant
T20H
Aussentorx mit Loch
Oberfläche: verchromt + zinkphosphatiert
Material: Chrom Molybdän + Spezial Bitstahl