• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

871/4 TORQ-SET® Mplus Bits, 10 x 50 mm

Artikel-Nr.: 05066672001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05066672001
EAN / GTIN 4013288033284
Herstellernummer 05066672001
L-Nummer L60020 307

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertige Bits für TORQ-SET®-Schrauben
  • Aufgrund stärkerer Flanken als beim konventionellen TORQ-SET-Profil ergeben sich ca
  • 70% mehr Bruchdrehmoment bei passgenauem Sitz in der Schraube und eine damit verbundene längere Lebensdauer des Werkzeugs
  • 1/4″-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3

Vorteil:

  • Für TORQ-SET® Schrauben
  • Mplus für mehr Bruchdrehmoment und längere Lebensdauer
  • 1/4″ Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 4)
  • Passend für AEG, ARO, Atlas-Copco, Biax, Black & Decker, Bosch, Buckeye Tools u.a.
  • Längere Lebensdauer des Werkzeugs

Lieferumfang:

  • 871/4 TORQ-SET® Mplus Bits, 10 x 50 mm