BOSCH Akku-Bohrschrauber 18V, 4-poliger DC-Motor, Schnellspannfutterspannbereich 1,5-13, mit 2 Akkus, in L-Boxx, Typ GSR1821

Artikel-Nr.: 070243 GSR1821
auf Anfrage
Sofort lieferbar
169 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Verpackung: Systemkoffer (L-Boxx)
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Bosch 18 V

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Systemkoffer (L-Boxx)
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Bosch 18 V
Herstellerbezeichnung GSR 18V-21
Energieversorgung Akkubetrieben
Anzahl enthaltener Akkus 2
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 2 Ah
Akkuspannung 18 V
Motorbauweise 4-poliger DC-Motor
maximales Drehmoment weich 21 Nm
maximales Drehmoment hart 55 Nm
Drehzahlbereich 1. Gang 0 min-1 - 480 min-1
Drehzahlbereich 2. Gang 0 min-1 - 1.800 min-1
Schnellspannfutter Spannbereich 1,5 mm - 13 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl 13 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Holz 35 mm
Gewicht 1,7 kg
maximale Vibration nach EN <2,5 m/s2
typische Verwendung Medium
geeignet für Material Holz; Stahl
Produktart Bohrschrauber
USP1 18V, 4-poliger DC-Motor
USP2 Schnellspannfutterspannbereich 1,5-13, mit 2 Akkus, in L-Boxx

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 070243 GSR1821
EAN / GTIN 3165140979412
Herstellernummer 06019H1008

Beschreibung

Ausführung:

  • Kompakte, leistungsstarke Akku-Bohrschrauber mit Rechts-/ Linkslauf.
  • LED-Licht zur Beleuchtung des Arbeitsbereiches und Akku-Ladestandanzeige.
  • Mehrstufige Drehmomenteinstellung für präzises Schrauben.
  • Elektronische Drehzahlregelung für präzises Anbohren und Schrauben.
  • Softgrip.

Hervorragende Ergonomie und angenehmeres Handling durch kompaktes Design. Motorbremse für präzises Arbeiten.

Vorteil:

Electronic Motor Protection.

Lieferumfang:

Inklusive 2× Li-Ion Akku, Ladegerät und L-BOXX.

Hinweis:

Passende Ersatzakkus, Startersets und Ladegeräte finden Sie ab Nr. 073851 und Nr. 073863073867.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile