• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Glas- und Fliesenbohrer 5x50 mm

Artikel-Nr.: 4932471957
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
Produktart Steinbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932471957
EAN / GTIN 4058546298562
Herstellernummer 4932471957
L-Nummer L00800 2946

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zum Bohren in nicht-gehärtetem Glas, weichen bis mittelharten Fliesen und Keramik
  • Geschärfte Hartmetallschneide für schnelleren Bohrfortschritt
  • Verstärkter Hartmetall-Kopf für längere Lebensdauer
  • Rote Bohrerspitze
  • Ab ⌀ 5 mm sind die Glas- und Fliesenbohrer mit einem Mehrkantschaft ausgestattet für einen sicheren Halt im Bohrfutter

Merkmal:

  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: 5 x 50 - 1 pc