Acoplamiento de seguridad con conexión de manguera Empalme de manguera, ⌀ interior empalme de manguera (diámetro nominal): 8mm

Número de artículo: 080278 8
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
40 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ interior empalme de manguera (diámetro nominal) (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie 310
Presión de funcionamiento máx. 16 bar
Diámetro tubo flexible interior 8 mm
Tipo de producto Acoplamiento
Tipo de conexión Empalme de manguera
Valor del flujo 950 l/min
Material Acero
Norma EN 983; ISO 4414

Identificación y clasificación

Número de artículo 080278 8
EAN / GTIN 7391390419026
Número del fabricante 103102003
Fabricante/responsable CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Deutschland, www.cejn.de

Descripción

Ejecución:

Los acoplamientos de acero para aire comprimido muestran muchas ventajas frente a los acoplamientos estándar de latón:
  • •Manejo sencillo con una mano con una fuerza de acoplamiento reducida.
  • Alta cuota de flujo gracias a las pérdidas de presión reducidas.
  • Durabilidad gracias a los componentes de superficie afinada y templada con tolerancias de fabricación estrechas.
  • Rentabilidad − el tiempo de amortización es de 2 años como máximo.

El acoplamiento de seguridad eSafe cumple las normas ISO 4414 y EN 983. En primer lugar se purga y en segundo lugar se desacopla (sin latigazo). Nuevo manejo mejorado con una sola mano.
Caudal: 950 L/min, presión de servicio máxima de 16 bar. Cumple con la norma ISO B.

Aplicación:

Para aumentar la potencia, la rentabilidad y la seguridad de instalaciones de aire comprimido industriales.

Nota:

La serie CEJN 310 es adecuada para los mercados Benelux, Francia, América del Norte y Noruega.