{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Typ | 481 | |
Länge | 481 mm | |
Breite | 135 mm | |
Tragfähigkeit | 20 kg | |
Produktart | Monitor-/Tastatur-Halter |
Artikelnummer | 923830 481 | |
Herstellernummer | 923830 481 |