• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rückwand, Schublade Breite 36G, passend für Säulenrahmenhöhe: 2000mm

Artikel-Nr.: 935405 2000
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

passend für Säulenrahmenhöhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1,2 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
passend für Säulenrahmen-Höhe 2.000 mm
Einsatzbereich Schubladenregal
Produktart Rückwand

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 935405 2000
EAN / GTIN 4062406107932
Herstellernummer 935405 2000

Beschreibung

Verwendung:

Zur Stabilisierung pro Regalfeld unbedingt erforderlich. Zum Einbau in Regale mit Tiefe 20G und 24G.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035, pulverbeschichtet.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb