• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rückwand 3000 mm

Artikel-Nr.: 946200 3000
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1,2 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Feldbreite in E 36E
passend für Säulenrahmen-Höhe 3.000 mm
Einsatzbereich Schubladenregal
Produktart Rückwand

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 946200 3000
EAN / GTIN 4045197176462

Beschreibung

Verwendung:

Zur Stabilisierung pro Regalfeld unbedingt erforderlich. Zum Einbau in 36 E und 27 E tiefe Regale geeignet.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.