Paroi arrière 3000 mm

Réf.: 946200 3000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1,2 mm
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Largeur en E Largeur 36 E
Pour hauteur d'échelle 3 000 mm
Domaine d'utilisation Rayonnages à tiroirs
Type de produit Paroi arrière

Numéros d’identification et classifications

Référence article 946200 3000
EAN / GTIN 4045197176462

Description

Utilisation:

Absolument nécessaires par rayonnage pour la stabilisation. Pour le montage dans des rayonnages de profondeur 36 E et 27 E.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.