• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Etagenwagen mit 4 Ladeflächen, Typ: 8311

Artikel-Nr.: 919880 8311
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Höhenverstellung im Raster: 100

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhenverstellung im Raster 100 mm
Typ 8311
Höhe 1.800 mm
Breite 1.169 mm
Tiefe 609 mm
Ladeflächenbreite 1.000 mm
Ladeflächentiefe 600 mm
Ladeflächenhöhe 1 269 mm
Ladeflächenhöhe 2 669 mm
Ladeflächenhöhe 3 1.069 mm
Ladeflächenhöhe 4 1.469 mm
Höhenverstellraster 100 mm
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse 2
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse 2
Rad-⌀ 200 mm
Tragfähigkeit je Einlegeboden 90 kg
Tragfähigkeit gesamt 600 kg
Material Rad TPE
Schiebegriff ja
Gewicht 73 kg
Norm EN 1757-3
Produktart Etagenwagen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 919880 8311
EAN / GTIN 4017976083117
Herstellernummer 8311

Beschreibung

Ausführung:

Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, Stirnwände mit vertikalen Rohrstreben im Abstand von 130 mm. Plattformen aus Holzwerkstoffplatten mit Buchendekor-Oberfläche. Einlegeböden im 100-mm-Raster verstellbar. Unterster Einlegeboden nicht verstellbar. 2 Bock- und 2 Lenkrollen (mit Feststeller), TPE-Bereifung und Naben mit Rillenkugellager.

Norm:

EN 1757-3

Lackierung:

Brillantblau RAL 5007 pulverbeschichtet.

Hinweis:

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb