• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Etagevagnar med 4 lastytor, Typ: 8311

Art-nr.: 919880 8311
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Höjdinställning i raster: 100

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Höjdinställning i raster 100 mm
Typ 8311
höjd 1 800 mm
Bredd 1 169 mm
Djup 609 mm
lastplanens bredd 1 000 mm
lastplanets djup 600 mm
höjd lastplan 1 269 mm
höjd lastplan 2 669 mm
höjd lastplan 3 1 069 mm
höjd lastplan 4 1 469 mm
Höjdinställningsraster 100 mm
antal fasta hjul utan broms 2
antal svängbara hjul med broms 2
⌀ hjul 200 mm
bärförmåga per hyllplan 90 kg
bärförmåga totalt 600 kg
Material hjul TPE
Skjuthandtag Ja
vikt 73 kg
Norm EN 1757-3
Produktslag Etagevagn

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 919880 8311
EAN/GTIN 4017976083117
Tillverkarens nummer 8311
Tillverkare/ansvarig person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Benämning

Utförande:

Svetsat stålrör och profilstål, gavelväggar med vertikala rörstänger på ett avstånd av 130 mm. Plattformar av trämaterialskivor med ytdekor av bok. Inläggshyllorna är justerbara i 100-mm-raster. Den nedersta hyllan inte justerbar. 2 fasta och 2 svängbara hjul (med broms), TPE-däck och rullagrade nav.

Lackering:

Briljantblå RAL 5007, pulverbelagd.

Anmärkning:

Hyllställen levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.