• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kabelwanne 600 mm

Artikel-Nr.: 928776 600
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1,5 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Breite 600 mm
Nutztiefe 80 mm
Einbauhöhe 100 mm
Produktart Kabelführung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 928776 600
EAN / GTIN 4062406352448

Beschreibung

Ausführung:

Aus Stahlblech.

Verwendung:

Kabelwanne zur horizontalen Kabelführung. Befestigung unterhalb der Arbeitsplatte. Zur Aufnahme von Kabeln, Steckdosenleisten oder Adaptern.

Lieferumfang:

Inklusive Befestigungsmaterial.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.