{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Steigtechnik Tragfähigkeit | 150 kg | |
Arbeitshöhe ca. | 2,8 m | |
Plattformhöhe ohne Geländer | 0,77 m | |
Plattformbreite | 380 mm | |
Plattformtiefe | 390 mm | |
untere äußere Breite | 0,59 m | |
Sprossen-/Stufentiefe | 80 mm | |
Ablageschale vorhanden | ja | |
Stufenanzahl inklusive Plattform | 3 | |
Handlauf | 2 | |
Spreizsicherung | 2 hochfeste Perlongurte | |
Begehbarkeit | einseitig | |
Gewicht | 9,5 kg | |
Norm | EN 131 | |
Two-hands-free-Prinzip | ja | |
Safer Step | ja | |
Produktart | Plattformleiter |
Artikelnummer | 966272 3 | |
EAN / GTIN | 4003866416325 | |
Herstellernummer | 41632 |