• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ZARGES Stufen-Stehleiter mögliche Stufenanzahl 3 – 10, einseitig begehbar, Stufenanzahl inklusive Plattform 3

Artikel-Nr.: 966000 3
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stufenanzahl inklusive Plattform Stückpreis inkl. MwSt.
  • Steigtechnik Tragfähigkeit: 150

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Steigtechnik Tragfähigkeit 150 kg
Leiterlänge 1,44 m
Arbeitshöhe ca. 2,7 m
Plattformhöhe 0,7 m
untere äußere Breite 0,45 m
Holmhöhe 87 mm
Sprossen-/Stufentiefe 85 mm
Ablageschale vorhanden ja
Stufenanzahl inklusive Plattform 3
Material Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen
Tritt Ausführung Stufe
Begehbarkeit einseitig
Gewicht 6 kg
Norm DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694
Produktart Stehleiter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 966000 3
EAN / GTIN 4003866403332
Herstellernummer 40333

Beschreibung

Ausführung:

Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen. Große Sicherheitsplattform (380 × 260 mm) mit integrierter Scharnierverbindung, Sicherheitsbrücke und breiter Ablageschale. 85 mm tiefe Stufen mit Antirutsch-Riffelung und patentierter 7-Punkt-Stufen-Holm-Verbindung. Optimale Stabilität durch beidseitige, starre Verbindung. Zwei integrierte Eimerhaken.

Norm:

DIN EN 131.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb