{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
passend für Betriebseinrichtung | Werkbank | |
Teilungseinheit | 1 E = 10 mm | |
Anzahl Schlitztrennwände | 2 | |
Anzahl Trennbleche | 6 | |
passend für Gehäusebreite | 430 mm | |
passend für Schubladen Fronthöhe | 60 mm; 80 mm | |
passend für Schubladen Nutzbreite | 320 mm | |
passend für Schubladen Nutztiefe | 520 mm | |
Produktart | Schubladen-Trennwand |
Artikelnummer | 960080 2+6 | |
EAN / GTIN | 4045197344649 |