electronic locking system G-ELS GP12

Artikel-Nr.: 960015 GP12
Preis gültig bis zum 29.09.2024
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 37 mm
Länge 123 mm
Tiefe 33 mm
Energieversorgung Batteriebetrieben
Displayart OLED
Produktart Elektronische Schließeinheit

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 960015 GP12
EAN / GTIN 4045197911667
Herstellernummer 960015 GP12

Beschreibung

Ausführung:

Intelligenter, sicherer und schneller Zugriff auf Ihre Werkzeuge mit dem G-ELS. Ergonomische und angenehme Haptik durch 2K Griff-Einlage. Kristallklares, hell leuchtendes OLED-Display mit hohem Kontrast. Bis zu 20.000 Schließzyklen mit einer Batterie möglich.
Nachrüstbar in GARANT Betriebseinrichtungen ab Baujahr 2006.
TAG-Modus: Wecken Sie mit der Admin-Card TAG das Schloss in diesem Modus und verwenden Sie GARANT Tags um das Schloss zu öffnen oder zu schließen.
PIN-Modus: Wecken Sie mit der Admin-Card PIN das Schloss in diesen Modus und verwenden Sie Ihren Pin-Code um das Schloss zu öffnen oder zu schließen. Für den Pin-Code sind die Zahlen 1 – 4 möglich (z.B. 2 3 1 4).
Es lässt sich ein 4-stelliger Pin (256 verschiedene Möglichkeiten) oder ein 6-stelliger Pin (4096 verschiedene Möglichkeiten) eingeben.
Das Schloss ist ausgestattet mit einem kapazitativen Touchfeld. Zur besseren Sichtbarkeit ist das Touchfeld bei Bedienung von hinten beleuchtet.

Hinweis:

Die Größe des G-ELS-Schlosses ist abhängig vom Schrank-Typ aufgrund der Schließ-Mechanik (z.B. Nr. 960015 Gr. GP11 entspricht Flügeltürenschrank). Ihr Betriebseinrichtungs-Fachberater ermittelt für Sie die benötigten Varianten. Bei Erstbestellung muss eine Admin Card mitbestellt werden.
Batteriebetrieb nur mit Batterien der Hoffmann Group. Batterien und Ersatzteile sind über Hoffmann Group erhältlich.
Bereits mit der Admin Card aktivierte und somit personifizierte Schließsysteme sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Ersatzteile wie Abdeckungen (Nr. 960019 Gr. BATCOV; Gr. PINCOV) und Batterien (Nr. 960016 Gr. BAT) finden Sie in unserer Ersatzteilliste.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb