Tür für Z-Tower M

Artikel-Nr.: 955492 M
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Türöffnungswinkel: 250
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz

Produktdetails

Technische Daten

Türöffnungswinkel 250 Grad
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Höhe 794 mm
Breite 534 mm
Produktart Flügeltür

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 955492 M
EAN / GTIN 4062406785567

Beschreibung

Ausführung:

Türen für UNI Z-Tower aus Stahlblech, an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar.

Passend für:

UNI Z-Tower Nr. 955454 und Nr. 955455 je in Gr. SM und M.

Lieferumfang:

Tür Rechtsanschlag mit Traversen und Türanschlag.

Lackierung:

Anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet. Nicht konfigurierbar.