Dörr till Z-tower M

Article no.: 955492 M
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
2 styck i lager
  • Dörröppningsvinkel: 250
  • Cylinderlås: modulär låscylinder

Produktinformasjon

Technical Data

Dörröppningsvinkel 250 grad
Cylinderlås modulär låscylinder
Serie Z-tower
höjd 794 mm
Bredd 534 mm
Produktslag Slagdörr

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 955492 M
EAN / GTIN 4062406785567

Beskrivelse

Utförande:

Dörrar till UNI-Z-Tower av stålplåt, förstärkta på insidan och låsbara med 2K-Haptoprene-skjuthandtag med stiftcylinderlås.

Passar till:

UNI Z-Tower nr 955454 och nr 955455 vardera i storlek SM och M.

Leveransinnehåll:

Dörr högerstopp med tvärbalkar och dörrstopp.

Lackering:

Antracit RAL 7016, pulverbelagd. Kan inte konfigureras.