Stahlblech Abdeckplatte mit 4-seitigem Abrollrand 20X20

Artikel-Nr.: 951972 20X20
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Breite 500 mm
Tiefe 500 mm
Breite in G 20
Tiefe in G 20
Abrollrand Höhe 25 mm
Rillengummi-Stärke 3 mm
Einsatzbereich Werkzeugschrank
Produktart Abdeckplatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 951972 20X20
EAN / GTIN 4062406770242

Beschreibung

Ausführung:

Abdeck- und Ablageplatte mit Rillengummi passend für Werkzeugschränke und Schränke.
Stahlblech Abdeckplatte mit 4-seitigem Abrollrand, schwarz, inklusive Rillengummi. Abrollrand Höhe 25 mm.

Norm:

REACH-Vorschriften werden erfüllt.
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
    Abmessung in G Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb