• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Lasthebemagnet für dünne Materialien TP 200 kg

Artikel-Nr.: 085985 200
Rabatt
767,00 €
Preis gültig bis zum 26.05.2024
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar
  • Prüfprotokoll: Prüfprotokoll des Herstellers

Produktdetails

Technische Daten

Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers
maximale Länge plan 1.500 mm
Maß A 150 mm
Maß B 202 mm
Maß C 100 mm
Maß D 74 mm
Maß E 51 mm
Maß F 181 mm
Maß G 40 mm
maximale Traglast bei Materialstärke plan 10 mm 200 kg
maximale Traglast bei Materialstärke plan 8 mm 150 kg
maximale Traglast bei Materialstärke plan 6 mm 100 kg
maximale Traglast bei Materialstärke plan 5 mm 75 kg
Gewicht 8 kg
Produktart Lasthebemagnet

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 085985 200
EAN / GTIN 2050001660565
Herstellernummer TP150

Beschreibung

Ausführung:

Kompakte, robuste Bauform mit Neodym-Permanentmagneten. Optimale Leistung selbst bei großen Luftspalten, keine Streufelder. Zertifizierte Abreißkraft (siehe Prüfzertifikat).
Magnet-Feldstärke optimal für das sichere Anheben von dünnen Blechen und Stahlplatten.

Verwendung:

Für sicheres Handling und Transportieren von flachen und runden Materialien, (Nr. 085990; 085992; 085995) bzw. dünnen Flachmaterialien (Nr. 085985).
Für Teile aus Gusseisen oder Stahl, Platten, Stangen oder Rohre. Einsatz in Lagerhäusern, Gießereien / Stahlwerken, Lagerhaltung von Stahl, Werkzeugbau- und Produktionsbereichen.