• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Dreifuss-Stativ 1,35-3 m

Artikel-Nr.: 081252 1,35-3
auf Anfrage
Sofort lieferbar
80 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 1,35 m - 3 m
Produktart Stativfuß

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 081252 1,35-3
EAN / GTIN 5708997354315
Herstellernummer 03.5431

Beschreibung

Ausführung:

Hochwertiges ATEX-Zertifiziertes Stativ 1,35 m - 3 m.

Passend für:

NOVA-EX und NOVA-EXR.

Passend für:

081232; 081233;081234; 081235; 081236; 081285; 081245; 081266; 081267; 081274; 081444; 081445; 081516 STAR; 081514 MULTI-R

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör