Sichtlagerkasten-Set, anthrazit, Typ: AA1

Artikel-Nr.: 963308 AA1
Setpreis 48 Stück (3,25 € / 1 Stück)
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
70 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ AA1
Höhe 65 mm
Breite 130 mm
Tiefe 103 mm
Material Polypropylen
Farbe anthrazit
Farbe anthrazit
vorbereitet für EAN Code auf der Rückseite ja
vorbereitet für Sichtfenster ja
vorbereitet für Sichtfenster als Schüttgutteiler ja
stapelbar ja
Beschriftungsmöglichkeit durch Beschriftungsstreifen
Arretierung in Schubladen nein
Inhalt pro Karton 48
Produktart Sichtlagerkasten

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 963308 AA1
EAN / GTIN 4045197725370
Herstellernummer 963308 AA1

Beschreibung

Ausführung:

Sichtlagerkästen mit ergonomischem Griff (hoher Tragekomfort). Durch transparente Scheibe zur Lagerbox verwandelbar. Innenseiten glatt poliert, somit leichte Entnahme und Reinigung möglich. Beschriftungsmöglichkeit durch Beschriftungsstreifen vorne und durch Karten (in Scheckkartengröße 85,6×54 mm) hinten. Sichtlagerkästen sind stapelbar.

Vorteil:

GARANT Sichtlagerkästen und ihre Vorteile:
  • Robuste Stabilität durch schlagfestes Polypropylen.
  • Hohe Belastung durch verstärkte Boden- und Seitenwände.
  • Leicht stapelbar durch Rasterpunkte.
  • Gute Haptik und leichtes Reinigen durch hochwertige Oberflächen und glatte Innenseiten.
  • Umfangreiche Einsatzmöglichkeiten.

Passend für:

Behälterleisten Nr. 916535, 920240, für Haltetafeln Nr. 957060 Gr. S bei Systemschränken und für Regalschränke / Wandhängeschränke Nr. 954600 - 954670 und Nr. 954701 bis 954722. Ausserdem können mit dem Kastenhalter Nr. 963050 kleine Sichtlagerkästen Nr. 963301 Gr. AA1 und AB1 an Lochwänden einzeln aufgehängt werden.

Hinweis:

Für die Befestigung an Lochwänden werden Easyfix Universal Kastenhalter Nr. 955810 Gr. 100 benötigt. Geeignet für Größen AA1, AB1 und AC1.
Zum direkten Einhängen an Multifix-Schienen sind nur die Größen AA1, AB1 und AC1 geeignet.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb