{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | TouchNTuff® | |
Handschuheigenschaft | Silikonfrei; latexfrei; Lebensmittel Zertifizierung; Allergiker-hautfreundlich | |
EN 374 | Typ B (JKPT) | |
Chemikalienbeständigkeit | JKPT | |
Material | Nitril | |
Schutzklasse | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374 | |
Trägermaterial | Nitril | |
Beschichtung | Nitril | |
Stärke | 0,13 mm | |
Länge | 245 mm | |
Inhalt | 100 | |
Gewicht | 3,5 g | |
Farbe | grau | |
Anwendungsbereich | Präzision | |
Handschuhgröße | 7 | |
Wandstärke | 0,12 mm | |
AQL | 1,5 | |
Verwendung | einweg | |
Permeationszeit bei Cyclohexan 99 % | >480 min | |
Permeationszeit bei Dimethylsulfoxid 99 % | <10 min | |
Permeationszeit bei Ethanol 95 % | 10-30 min | |
Permeationszeit bei Isopropanol 99 % | 60-120 min | |
Permeationszeit bei Natriumhydroxid 50 % | >480 min | |
Permeationszeit bei Schwefelsäure 50 % | >480 min | |
Schutz-Kategorie | Kategorie III | |
Handschuh-Art | Einweghandschuh | |
Produktart | Einweghandschuh |
Artikelnummer | 094723 7 | |
Herstellernummer | 93-250/6,5-7 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Einweg-Handschuh-Set TouchNTuff® 93-250, Handschuhgröße: 7 |
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 365 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 251 Stück sofort lieferbar
|
|
Anwendungsbereich | Präzision | Präzision | Präzision |
Stärke | 0,13 mm | 0,13 mm | 0,07 mm |
Handschuhgröße | 7 | 7 | 7 |
Handschuheigenschaft | Silikonfrei; latexfrei; Lebensmittel Zertifizierung; Allergiker-hautfreundlich | latexfrei; DMF-frei | latexfrei; DMF-frei |
EN 374 | Typ B (JKPT) | Typ B (JKPT) | Typ B (KPT) |
Handschuh-Art | Einweghandschuh | Einweghandschuh | Einweghandschuh |
Produktart | Einweghandschuh | Einweghandschuh | Einweghandschuh |