Atemschutzmasken-Set Serie 8800+, Filter: P2V

Artikel-Nr.: 097100 P2V
Setpreis 5 Stück (9,35 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
102 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Filter Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Maskeneigenschaft umlaufende Dichtlippe; einstellbares Kopfband; wiederverwendbar
Set-Inhalt 5
Herstellerbezeichnung 8825+
Schutzstufe FFP2 R D
Schutzklasse FFP2
Inhalt 5
Produktart Partikelfiltermaske FFP2

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 097100 P2V
EAN / GTIN 4054596076822
Herstellernummer 7100081543

Beschreibung

Ausführung:

Die Premium-Maskenserie 8800+ im Hybrid-Design sorgt für eine optimale dreidimensionale Gesichtsabdichtung. Durch das flexible Material passt sich die Maske individuell der Gesichtsform an und ermöglicht einen sicheren Dichtsitz. Einstellbar ist die Maske durch die extra breite Vier-Punkt-Bebänderung. Das 3M™ Advanced Electret Filtermedium sorgt für leichtes Atmen bei gleichbleibend hoher Filterleistung. Dabei wird die Luft optimal vom Gesicht abgeleitet. Durch das 3M™ Cool Flow™ Ausatemventil kann die Atemwärme und -feuchtigkeit hervorragend entweichen, wodurch auch das Beschlagen von Brillen deutlich reduziert wird. Mehrfachverwendung möglich.

Hinweis:

Diese FFP2 Maske filtert mindestens 94% aller Partikel aus der Luft und bietet so Schutz vor flüssigen und festen Aerosolen. Atemschutzmaske FFP2.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Atemschutzmasken-Set Serie 8800+, Filter: P2V

Atemschutzmasken-Set Serie 8800+, Filter: P2V

auf Anfrage
Sofort lieferbar
102 Stück sofort lieferbar
46,75 €
(9,35 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 545 Stück sofort lieferbar
16,30 €
(1,09 € / 1 Stück)
Herstellerbezeichnung 8825+
Inhalt 5 15
Schutzklasse FFP2 FFP2
Schutzstufe FFP2 R D FFP2 NR D
Set-Inhalt 5 15
Maskeneigenschaft umlaufende Dichtlippe; einstellbares Kopfband; wiederverwendbar
Produktart Partikelfiltermaske FFP2 Partikelfiltermaske FFP2

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb