{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schaft-⌀ | 40 mm | |
Innendrehtiefe bis | 8×D | |
Schwingung | gedämpft | |
System | DM | |
Innenkühlung | ja | |
Gesamtlänge L | 448 mm | |
nicht spannbarere Bereich S | 182,9 mm | |
empfohlene Spannlänge | 160 mm | |
Montageschraube | 269025 1 | |
Produktart | Schneidkopf |
Artikelnummer | 264920 DM/40 | |
EAN / GTIN | 4251414902114 | |
Herstellernummer | 090-40DMX54008 |