Dichtungszentrierer, Kopf-⌀: 50mm

Artikel-Nr.: 884110 50
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Kopf-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Durchmesser 9,5 mm - 50 mm
ganze Länge 175 mm
Gewicht 280 g
Stufenanzahl 3
Werkstoff Aluminium
Lieferumfang 6-kant-Schlüssel SW3
Produktart Dichtungszentrierer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 884110 50
EAN / GTIN 3662424053085
Herstellernummer 217.50

Beschreibung

Ausführung:

Griff mit aufgesetzter Stahl-Schlagkappe. Einstellbare Backen aus Aluminium, Feststellung durch einen beigepackten 6-kant-Schlüssel SW3 (bzw. SW4 bei Gr. 90).
3 Stufen pro Backe zum Anpassen an alle Dichtungs- und Lagerkäfigtypen.
9,5 − 23,5 mm; 23,5 − 36,5 mm; 36,5 − 50 mm.

Verwendung:

Leicht verstellbare Durchmesser zum Platzieren und Zentrieren von Dichtungen, Lagern usw. Zur Verwendung an den meisten Fahrzeugen einschließlich Motorrädern.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb