{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Cubitron™ II | |
Schleifmittelkurzzeichen | Keramik | |
Körnung | 40 | |
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % | |
Formbeschreibung | schräg | |
Scheiben-⌀ | 125 mm | |
Bohrungs-⌀ | 22,23 mm | |
optimiert für Werkstoff | INOX; Stahl | |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 m/s | |
Produktart | Fächerschleifscheibe |
Artikelnummer | 565505 40 | |
EAN / GTIN | 4054596196292 | |
Herstellernummer | 7100105850 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Fächerschleifscheibe 969F Cubitron™ II, Glasgewebeteller konisch, ⌀ 125 mm, Körnung: 40
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
8,82 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
7,35 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 336 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
5,06 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
4,22 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Bohrungs-⌀ | 22,23 mm | 22,23 mm |
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % | < 0,1 % |
Formbeschreibung | schräg | schräg |
Körnung | 40 | 40 |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 m/s | 80 m/s |
Scheiben-⌀ | 125 mm | 125 mm |
Produktart | Fächerschleifscheibe | Fächerschleifscheibe |