{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ganze Länge | 180 mm | |
Schneidwerte harter Draht bis ⌀ | 2,5 mm | |
Schneidwerte Pianodraht bis ⌀ | 2 mm | |
Norm | DIN ISO 5746 | |
Griff | mit Kunststoff überzogen | |
Herstellverfahren | Schneiden induktiv gehärtet (ca. 63 HRC) | |
Werkstoff | Spezial-Werkzeugstahl | |
Oberfläche | schwarz atramentiert, Kopf poliert | |
funkenfrei | nein | |
Produktart | Multifunktionszange |
Artikelnummer | 700440 180 | |
EAN / GTIN | 4003773033134 | |
Herstellernummer | 02 01 180 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Kraft-Kombizange, poliert, ganze Länge: 180mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
124 Stück sofort lieferbar
19,15 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
203 Stück sofort lieferbar
19,45 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
805 Stück sofort lieferbar
12,65 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
993 Stück sofort lieferbar
15,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
funkenfrei | nein | nein | nein | nein |
ganze Länge | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
Griff | mit Kunststoff überzogen | Mehrkomponenten-Hülle mit griffiger Haptoprene-Oberfläche | 2K-Griffhülle | 2K-Griffhülle |
Oberfläche | schwarz atramentiert, Kopf poliert | verchromt | blank | blank |
Schneidwerte harter Draht bis ⌀ | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Schneidwerte Pianodraht bis ⌀ | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Produktart | Multifunktionszange | Multifunktionszange | Multifunktionszange | Multifunktionszange |