Polierwalze (Filz), ⌀ 100×100 mm, Typ: MED

Artikel-Nr.: 568495 MED
auf Anfrage
Sofort lieferbar
62 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittelunterlage Filz
Härtegrad mittel
Walzen-⌀ 100 mm
Walzenbreite 100 mm
Bohrungs-⌀ 19 mm
empfohlene Drehzahl 1.900 min-1
Produktart Polierwalze

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 568495 MED
EAN / GTIN 4045197890757
Herstellernummer 568495 MED

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Kunststoff, GFK
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Fächerförmig angeordnetes Filz. Abmessung ⌀ 100×100 mm, Bohrungs-⌀ 19 mm mit Mehrfachkeilnut.

Verwendung:

Großflächige Polierarbeiten mit erhöhter Flexibilität und Anpassung an Konturen. Durch nachfolgende Verwendung der mittelharten und weichen Ausführung lassen sich feinste Spiegelglanzoberflächen erzeugen.

Hinweis:

Filz-Polierwalzen müssen in Verbindung mit Schleif- und Polierpasten wie Nr. 552250 / 555740 verwendet werden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb